Hiomalaikka 237AA 120

Tuote nro.: 554008 120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,66 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,05 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
631 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Alumiinioksidi-mineraalihiukkaset (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 120
Kiekon ⌀ 50,8 mm
Valmistajamerkintä 237AA Trizact™
3M-raekokomerkintä A160
värikoodi valkoinen
Enimmäiskierrosluku 25 000 min-1
Tuotetyyppi Hiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 554008 120
EAN / GTIN 2050001743022

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Muovikierteeseen perustuva pikavaihtojärjestelmä (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.
237AA Trizact™ ja hienorakenteinen pyramidipinta erittäin pienikokoisista alumiinioksidimineraalihiukkasista.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.
Erityisesti pinnan viimeistelyyn kovilla, vaikeasti työstettävillä aineilla kuten INOX, titaani, runsasseosteiset teräkset jne. Tasalaatuinen, toistuvasti yhtenäinen jälki ja pitempi käyttöikä verrattuna vastaavan rakeistusasteen hiomalaikkoihin.

Ohje:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 57 3510.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat