• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Schleifscheibe 237AA, ⌀ 50,8 mm, Körnung: 120

Artikel-Nr.: 554008 120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,43 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    2,86 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 587 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form Pyramide
Durchmesser 50,8 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Roloc™ Schnellwechselsystem
Drehzahl max. 25 000 min-1
Herstellerbezeichnung 237AA Trizact™
Farbe weiß
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifscheibe
Schleifmittel Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh) 120 Mesh
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl; Titan
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen
3M Körnungsbezeichnung A160

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 554008 120
EAN / GTIN 2050001743022
Hersteller/verantwortliche Person MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Das Schnellwechselsystem mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.
237AA Trizact™ mit feinstrukturierter Pyramidenoberfläche aus kleinsten Aluminiumoxid-Mineralpartikeln.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.
Speziell zur Oberflächenveredelung von harten, schwer zu bearbeitenden Werkstoffen wie INOX, Titan, hochlegierten Stählen etc. Konstanteres, reproduzierbares Finish und längere Standzeit gegenüber Schleifscheiben in vergleichbarer Körnung.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.