Brusný kotouč 984F, ⌀ 50,8 mm, Zrnitost: 36

Artiklové číslo: 554005 36
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    52,00 CZK / 1 ks
  • od 50 ks
    43,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 179 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: Keramické

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Cubitron™ II
Brusné zkratky Keramické
Zrnitost 36
Podklad brusného materiálu podložka se stabilními hranami
⌀ kotouče 50,8 mm
Označení výrobce 984F
Vhodné pro rychlovýměnný systém Roloc™
Maximální počet otáček 25 000 min-1
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554005 36
EAN / GTIN 30051141277012
Číslo výrobce 7100001474
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
S přesně tvarovaným brusným zrnem Cubitron™ II.
Velmi vysoký úběr a dlouhá životnost díky samoostřícímu keramickému zrnu (CER).

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.
Používejte s tvrdým opěrným talířem č. 554089.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.