Plstěný lešticí kartáč ⌀ stopky 6 mm, Typ: ZY3020

Artiklové číslo: 552215 ZY3020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    244,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    204,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
355 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupeň tvrdosti měkký
⌀ hlavy 30 mm
Délka hlavy 20 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Lešticí tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552215 ZY3020
EAN / GTIN 4045197723055
Číslo výrobce 552215 ZY3020
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vějířovitě okolo stopky umístěná plsť, několikanásobně proříznutá.

Použití:

Lešticí práce s nejvyšší flexibilitou a přizpůsobení konturám.

Poznámka:

Plstěné lešticí vějíře / kartáče se musí používat společně s brusnými a lešticími pastami jako č. 552250 / 555740. Doporučená obvodová rychlost 5 −10 m/s.