Četke za poliranje od filca Drška ⌀ 6 mm, tip: ZY3020

Artikl br.: 552215 ZY3020
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    11,32 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    9,43 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
367 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stupanj tvrdoće mekano
⌀ glave 30 mm
Duljina glave 20 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Olovka za poliranje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 552215 ZY3020
EAN / GTIN 4045197723055
Broj proizvođača 552215 ZY3020
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Filc u obliku lepeze raspoređen oko drške, s nekoliko proreza.

Upotreba:

Radovi poliranja maksimalne fleksibilnosti i mogućnosti prilagođavanja konturama.

Napomena:

Lepeze / četke za poliranje od filca moraju se koristiti u kombinaciji s pastama za brušenje i poliranje poput br. 552250 / 555740. Preporučena brzina 5 −10 m/s.