Brusná pasta SiC, Zrnitost brusné pasty SiC: 150

Artiklové číslo: 552250 150
Cena za 1 ks (CZK 1195,00 / 1 Kilogramm)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost brusné pasty SiC Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: SiC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Karbid křemíku (SiC)
Brusné zkratky SiC
Zrno brusné pasty SiC 150
Srovnání zrnitosti 55 µm - 88 µm
Stupeň jemnosti středně − jemné
Obsah 400 g
Druh produktu Brusná pasta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552250 150
EAN / GTIN 4045197240101
Číslo výrobce 552250 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
5
Ocel < 900 N/mm
 
5
Ocel < 1400 N/mm
 
5
Ocel < 55 HRC
 
5
Ocel < 60 HRC
 
5
Ocel < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
GG(G)
 
5
CuZn
 
5
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Brusná pasta (rozpustná v oleji) s karbidem křemíku (SiC), obsah 400 g.

Použití:

K leštění předbroušených povrchů.