Filzpolierbürste Schaft-⌀ 6 mm, Typ: ZY3020

Artikel-Nr.: 552215 ZY3020
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,68 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    8,90 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
370 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Härtegrad weich
Kopf-⌀ 30 mm
Kopflänge 20 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Produktart Polierstift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 552215 ZY3020
EAN / GTIN 4045197723055
Herstellernummer 552215 ZY3020
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fächerförmig um den Schaft angeordnetes Filz, mehrfach geschlitzt.

Verwendung:

Polierarbeiten mit höchster Flexibilität und Anpassung an Konturen.

Hinweis:

Filzpolierfächer /-bürsten müssen in Verbindung mit Schleif- und Polierpasten wie Nr. 552250 / 555740 verwendet werden. Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 5 −10 m/s.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte