Kotouč s brusným rounem, Typ: 360

Artiklové číslo: 552207 360
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    120,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    100,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
729 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar válcová
Průměr hlavy 30 mm
Průměr hřídele 3 mm
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Stopka
Doporučená obvodová rychlost min. 5 m/s
Doporučená obvodová rychlost max. 10 m/s
Podklad brusného materiálu Rouno
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné rouno
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 360 mesh

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552207 360
EAN / GTIN 2050002053380
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Brusné rouno pro jemné hladicí práce.

Použití:

K leštění předem broušených povrchů do vysokého lesku s vysokými nároky na přesné geometrické tvary.

Poznámka:

Lešticí kotouče musejí být používány v kombinaci s brusnými a leštícími pastami jako č. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Doporučená obvodová rychlost 5 − 10 m/s.