{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Brusiva |
Normální korund (A)
|
|
| Stupeň jemnosti |
střední
|
|
| Průměr hlavy |
20 mm
|
|
| Délka hlavy |
32 mm
|
|
| Průměr hřídele |
6 mm
|
|
| Zrnitost |
120
|
|
| Popis tvaru |
Válec
|
|
| Barva |
červená
|
|
| Zkratka brusiva |
A
|
|
| Doporučená obvodová rychlost min. |
10 m/s
|
|
| Doporučená max. obvodová rychlost |
15 m/s
|
|
| Vhodnost materiálu |
INOX; Ocel; neželezné kovy
|
|
| Pojivo |
Elasticita
|
|
| Leštící fáze |
lesklá politura
|
|
| Druh produktu |
Lešticí tělísko
|
| Katalogové číslo | 551900 20X32 | |
| EAN / GTIN | 4045197239938 | |
| Číslo výrobce | 551900 20X32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |