Lešticí brusné tělísko zrno 120 (červené) střední, ⌀ hlavy×délka hlavy: 8X10mm

Artiklové číslo: 551900 8X10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    83,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    69,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 378 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy×délka hlavy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusiva
Normální korund (A)
Stupeň jemnosti
střední
Průměr hlavy
8 mm
Délka hlavy
10 mm
Průměr hřídele
3 mm
Zrnitost
120
Popis tvaru
Válec
Barva
červená
Zkratka brusiva
A
Doporučená obvodová rychlost min.
10 m/s
Doporučená max. obvodová rychlost
15 m/s
Vhodnost materiálu
INOX; Ocel; neželezné kovy
Pojivo
Elasticita
Leštící fáze
lesklá politura
Druh produktu
Lešticí tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 551900 8X10
EAN / GTIN 4045197239891
Číslo výrobce 551900 8X10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Normální korund (A), vázaný elasticky pryží, ve tvaru válce na ocelové stopce ⌀ 3 resp. 6 mm.
Lešticí tělíska GARANT se vyznačují dlouhou životností pro rychlé dosažení jemného rovnoměrného povrchu. Podle provedení je dosaženo rovnoměrných jemných politur až vysoce lesklých povrchů. Lešticí tělíska GARANT lze přímo profilovat pomocí orovnávacích nástrojů.

Použití:

Pro jemné broušení a leštění oceli, nerezové a kyselinuvzdorné oceli, vysoce tepelně odolných materiálů a NŽ kovů. Lešticí tělíska se nezanášejí ani u mazlavých materiálů. K matnému leštění nebo nanášení optických efektů na nerezové nádoby atd. Díky pružnému uložení brusných zrn je dosahováno velmi jemného lesku. Nehodí se pro hrany a hrubé plochy.

Ke stažení & dokumenty