Corp de polizat granulaţie 120 (roşu) mediu 20X32 mm

Cod articol: 551900 20X32

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,51 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,76 € / buc.
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 120
Descrierea formei Cilindru
⌀ cap 20 mm
Lungimea capului 32 mm
⌀ cozii 6 mm
Culoarea roşu
Viteză periferică recomandată 10 m/s - 15 m/s
Tip produs Piatră de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 551900 20X32
EAN / GTIN 4045197239938

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Corpuri de polizat cu corindon normal (A) în liant de cauciuc.
Pietrele de lustruire GARANT excelează printr-o durabilitate ridicată, permiţând realizarea rapidă a unei suprafeţe fine uniforme. În funcţie de model se realizează şlefuiri fine uniforme până la şlefuiri cu luciu. Pietrele de lustruire GARANT pot fi profilate cu pietre de îndreptare.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea fină şi polizarea oţelului, a oţelului inoxidabil şi rezistent la acid, a materialelor cu rezistenţă înaltă la căldură şi a metalelor neferoase. Corpurile abrazive nu se îmbâcsesc nici la materiale unsuroase. Pentru polizarea mată sau introducerea efectelor optice pe recipiente inoxidabile etc. Prin încastrarea elastică a granulaţiei se obţine o polizare foarte fină.
Nu este recomandată pentru muchii şi suprafeţe aspre.
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
    ⌀ cap×lungimea capului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături