Lineární měřítko AT715-2500, 2500 mm

Artiklové číslo: 539-863N
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Lineární měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 539-863N
EAN / GTIN 4550501371698
Číslo výrobce 539-863N
L-číslo L40700 131459
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

  • Tato lineární stupnice je založena na principu elektromagnetické indukce, nabízí vysokou ochranu IP a díky systému ABSOLUT není nastavení referenčního bodu po restartování nutné.
  • Kompatibilní pouze s čítači KA.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 539-863R
  • Rozlišení: 0,001 / 0,005 (přepínatelné pomocí KA-KLD-Counter)
  • Efektivní délka: 2500,0 mm
  • Přesnost: 100 až 500 mm +/-5 µm;
    600 až 1800 mm +/-7 µm;
    2000 až 3000 mm +/-10 µm
  • Délka kabelu: 7
  • Max. rychlost pohybu: 50 m/min
  • Metoda měření: Elektromagnetický indukční systém
  • Model: AT715-2500
  • signální perioda: 20