• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Scale AT715-2500, 2500 mm

Artikel-Nr.: 539-863N
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Linearmaßstab

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 539-863N
EAN / GTIN 4550501371698
Herstellernummer 539-863N
L-Nummer L40700 131459
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses Linear Scale basiert auf dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion, bietet Ihnen einen hohen IP-Schutz, und aufgrund des ABSOLUT System, ist die Einstellung des Referenzpunkt nach erneutem Einschalten nicht erforderlich.
  • Nur kompatibel mit KA-Countern.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 539-863R
  • Auflösung: 0,001 / 0,005 (umschaltbar via KA- KLD-Counter)
  • Effektive Länge: 2500.0 mm
  • Genauigkeit: 100 bis 500 mm +/-5 µm;
    600 bis 1800 mm +/-7 µm;
    2000 bis 3000 mm +/-10 µm
  • Leitungslänge: 7
  • Max. Verfahrgeschwindigkeit: 50 m/min
  • Messmethode: Elektromagnetisches Induktionssystem
  • Modell: AT715-2500
  • Signalperiode: 20