Escala lineal AT715-2500, 2500 mm

Número de artículo: 539-863N
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Regla graduada manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 539-863N
EAN / GTIN 4550501371698
Número del fabricante 539-863N
Número L L40700 131459
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

  • Esta escala lineal se basa en el principio de inducción electromagnética, le ofrece una alta protección IP, y debido al sistema ABSOLUT, el ajuste del punto de referencia no es necesario después de reiniciar.
  • Compatible solo con contadores KA.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 539-863R
  • Resolución: 0,001 / 0,005 (conmutable mediante contador KA-KLD)
  • Longitud efectiva: 2500,0 mm
  • Precisión: De 100 a 500 mm +/-5 µm;
    De 600 a 1800 mm +/-7 µm;
    De 2000 a 3000 mm +/-10 µm
  • Longitud del cable: 7
  • Máx. velocidad de desplazamiento: 50 m/min
  • Método de medición: Sistema de inducción electromagnética
  • Modelo: AT715-2500
  • período de señal: 20