P2010 s indukční sondou pro měření délky včetně protokolu o zkoušce

Artiklové číslo: 5324010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5324010
EAN / GTIN 4059192055356
Číslo výrobce 5324010
L-číslo L40080 1327

Popis

Provedení:

  • Varianty bez a s pneumatickým zvedáním nebo zatěžováním
  • Měřicí kolík uložený ve vodítku s kuličkovým ložiskem
  • Vysoká linearita v celém měřicím rozsahu
  • Vynikající elektromagnetické stínění (EMC)
  • Všechny sondy lze pomocí dodané krytky přestavět z axiálního na radiální kabelový vývod
  • Specifikace chemické odolnosti: odolné vůči oleji, benzínu, vodě a alifatickým sloučeninám. Středně odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu

Popis:

Indukční sonda Millimar P2010 M
  • Kompatibilita: MaHR Pákový měřicí přístroj s rozsahem měření, jemný ukazatel, sonda: ± 5 mm
  • Standardní provedení
  • Měřicí síla (text): 0,75 N +/- 0,15 N
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, krytka bočního kabelového vývodu, klíč pro nastavení předkmitu.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Teplotní koeficient: 0.15 µm/°C
  • Rozsah měření start_mm: -5 mm
  • Vzdálenost dolní zarážky MAX: -5.3 mm
  • Teplota ložiska MIN: -10 °C