Přesný jehlový pilník Celková délka = 180 mm, SH 0/ DH 1, Typ: 3

Artiklové číslo: 527250 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
162 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Švýcarský sek 0
Odpovídá německému seku 2
Popis tvaru půlkulatý
Pilované plochy 2
Průřez 5,9×2,0 mm
Celková délka 180 mm
Druh produktu Přesný jehlový pilník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 527250 3
EAN / GTIN 613548046531
Číslo výrobce LA2402-180-0
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Uni
 

Popis

Provedení:

Přesné švýcarské jehlové pilníky splňují nejvyšší nároky na přesnost tvaru, seku, výkon při broušení a životnost. Délka seku = 1/2 délky pilníku. Vyrobeno ze speciální oceli pro přesné pilníky s vysokou odolností proti opotřebení (65-66 HRC). Přesně vyladěné tvary, speciální úhly seků a velký výběr různých seků. Vysoký výkon při pilování.
Rychloupínací rukojeť viz č. 519700.

Norma:

SH = švýcarský sek; DH = německý sek.

Poznámka:

Také viz č. 527050527070 přesné pilníky Habilis.