Tarkkuus-neulaviila Kokonaispituus 180 mm 3

Tuote nro.: 527250 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
151 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sveitsiläinen hakkaus 0
Vastaa saksalaista hakkausta 2
Muodon kuvaus puolipyöreä
Viilapinnat 2
Leveys × paksuus 5,9×2,0 mm
Kokonaispituus 180 mm
Tuotetyyppi Tarkkuusneulaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 527250 3
EAN / GTIN 613548046531
Valmistajan numero LA2402-180-0

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
Uni
 

Kuvaus

Malli:

Sveitsiläiset tarkkuusviilat, joilla vastaavasti korkeimmat vaatimukset muoto- ja hakkaustarkkuuteen, viilaustehoon ja kestoikään. Hakkauksen pituus = 1/2 viilan pituudesta. Valmistettu erikoisteräksestä, joka takaa tarkan viilauksen ja hyvän kulutuksenkestävyyden (65-66 HRC). Tarkasti määritetyt muodot, erityinen hakkauskulma ja paljon erilaisia hakkauksia. Suuri viilausteho.
Pikakiinnityskahva, ks. nro 519700 .

Standardi:

SH = sveitsiläinen hakkaus; DH = saksalainen hakkaus.

Ohje:

Katso myös Habilis-tarkkuusviilat nro 527050 − 52 7070.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat