{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popis – formulář | 3hran | |
| Typ úderu | Dvojitý sek | |
| Německé lomítko | 1 | |
| Schweizer ráz | 0 | |
| Osazení | Ze tří stran | |
| Délka povrchové vrstvy | 90 mm | |
| Druh produktu | Přesný jehlový pilník | |
| Tvrdost HRC min. | 65 | |
| Tvrdost HRC max. | 66 | |
| Šířka | 4,2 mm | |
| Celková délka | 180 mm | |
| Násada/rukojeť | Bez rukojeti / násada dostupná |
| Katalogové číslo | 527250 6 | |
| EAN / GTIN | 613548047729 | |
| Číslo výrobce | LA2407-180-0 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com |