Závit Mezní kalibr pro správný rozměr / GD M 68 x 2 - 6G

Artiklové číslo: 526517
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh měrky Dobrý kalibr (GO)
Druh závitu M
Stoupání závitu 2 mm
Průměr závitu 68 mm
Toleranční pole G
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový mezní kalibr
Obsah jednotlivý díl
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 526517
EAN / GTIN 4046122607396
Číslo výrobce 526517
L-číslo L40130 2403
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Závitový nárazník mezi / GD M 68 x 2 tolerance 6G. Závitový nárazník mezi. Rozměry podle DIN 2281 - 1 nad hlavníe - Ø 40 mm DIN 2281 - 2