Navoj Kontrolni navojni trn, dober / GD M 68 x 2 - 6G

Št. art.: 526517
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta šablone kontrolno merilo V REDU (GO)
Vrsta navoja M
Korak navoja 2 mm
Premer navoja 68 mm
Tolerančno polje G
Stopnja tolerance (kakovost) 6
Možnost konfiguracije ne
Vrsta izdelka navojni kontrolni trni
Vsebina posamezni del
Standard tovarniški standard

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 526517
EAN/GTIN 4046122607396
Številka proizvajalca 526517
L-število L40130 2403
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Navojni odbojnik med/ GD M 68 x 2 toleranca 6G. Navojni odbojnik med. Dimenzije v skladu z DIN 2281 - 1 nad glavnie - Ø 40 mm DIN 2281 - 2