Tampon fileté entre M 68 x 2 - 6G

Réf.: 526517
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO)
Type de filetage M
Pas de filetage 2 mm
Diamètre de filetage 68 mm
Plage de tolérance G
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non
Type de produit tampon fileté
Sommaire pièce unique
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 526517
EAN / GTIN 4046122607396
Réf. fabricant 526517
Article hors catalogue L40130 2403
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté entre / GD M 68 x 2 tolérance 6G. Tampon fileté entre . Dimensions selon DIN 2281-1 ci-dessus majeure-Ø 40 mm DIN 2281-2