Robotická souprava pro pravoúhlou brusku s zapuštěným středem o průměru 5″ (127 mm)

Artiklové číslo: 52633BK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 52633BK
EAN / GTIN 0616026004160
Číslo výrobce 52633BK
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Charakteristika:

  • Watty: 969 W
  • HP: 1,3 hp
  • Typ výfuku: Rotační
  • Závit přívodu vzduchu: 3/8″ NPT
  • Hmotnost (kg): 2,4 kg