Kit robótico de amoladora de rueda de ángulo recto con centro rebajado de 5″ (127 mm) de diámetro

Número de artículo: 52633BK
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 52633BK
EAN / GTIN 0616026004160
Número del fabricante 52633BK
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Característica:

  • Vatios: 969 W
  • HP: 1,3 hp
  • Tipo de escape: Rotacional
  • Rosca de entrada de aire: 3/8″ NPT
  • Peso (kg): 2,4 kg