Kit robotisé pour meuleuse à roue à centre en creux à angle droit, diamètre 5″ (127 mm)

Réf.: 52633BK
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
Référence article 52633BK
EAN / GTIN 0616026004160
Réf. fabricant 52633BK
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Caractéristique(s):

  • Watts: 969 W
  • HP: 1,3 hp
  • Type d’échappement: Rotatif
  • Filetage d’entrée d’air: 3/8″ NPT
  • Poids (kg): 2,4 kg