Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky, Typ: 2

Artiklové číslo: 519700 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 786 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ 2,2 mm - 4,5 mm
Celková délka 95 mm
Vhodná pro délky pilníků 140 mm - 200 mm
Druh produktu Sešit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 519700 2
EAN / GTIN 7290003235384
Číslo výrobce YT1000

Popis

Provedení:

Rychloupínací rukojeť, vhodná pro všechny velikosti ruky. Vysoká upínací síla, snadné nasazení a vyjímání nástroje.