RM-SEI-4C-12 IC07 Jednobřité vystružování břitovými destičkami pro obrábění hliníku a mosazi

Artiklové číslo: 5140219
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série INDEXH-REAM

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5140219
EAN / GTIN 7291075219944
Číslo výrobce 5140219
L-číslo L24220 61

Popis

Popis:

WSP pro vystružování, úhel 12 stupňů, délka břitu (L) 22,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 4,0, tloušťka břitové destičky (S) 3 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,6 mm.

Charakteristika:

  • Úhel 12 Stupne
  • Délka rezné hrany (L) 22.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 4.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 3 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.6 mm