RM-SEI-4C-12 IC07 Plaquettes d’alésage une coupe pour aluminiums et bronzes.

Réf.: 5140219
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série INDEXH-REAM

Identification et classification

Référence article 5140219
EAN / GTIN 7291075219944
Réf. fabricant 5140219
Article hors catalogue L24220 61

Description

Description:

Plaquette d alésage, Angle 12 Degrees, Longueur arête de coupe (L) 22.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 4.0, Épaisseur plaquette (S) 3 mm, Largeur plaquette (W1) 6.6 mm

Caractéristique(s):

  • Angle 12 Degrees
  • Longueur arête de coupe (L) 22.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 4.0
  • Épaisseur plaquette (S) 3 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.6 mm