• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 12x0,5 - 4h

Artiklové číslo: 502860

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Druh měrky Dobrý kalibr (GO)
Druh závitu M
Závit M12
Stoupání závitu 0,5 mm
Průměr závitu 12 mm
Toleranční pole h
Stupeň tolerance (kvalita) 4
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2279 − 2299

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 502860
EAN / GTIN 4046122245949
Číslo výrobce 502860
L-číslo L40130 3843
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 12x0,5 tolerance 4H. Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry. Rozměry podle DIN 2285 - 1