{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tipo de calibre | Calibrador de aptitud (GO) | |
| Tipo de rosca | M | |
| Rosca | M12 | |
| Paso de rosca | 0,5 mm | |
| Diámetro de la rosca | 12 mm | |
| Campo de tolerancia | h | |
| Grado de tolerancia (calidad) | 4 | |
| Configurable | no | |
| Tipo de producto | Anillo patrón para rosca | |
| Contenido | pieza única | |
| Norma | DIN 2279 − 2299 |
| Número de artículo | 502860 | |
| EAN / GTIN | 4046122245949 | |
| Número del fabricante | 502860 | |
| Número L | L40130 3843 | |
| Fabricante/responsable | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |