GO thread ring gauge / GR M 12x0,5 tolerance 4h

Nr art.: 502860
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Typ sprawdzianu Sprawdzian przechodni (GO)
Rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF M12
Skok gwintu 0,5 mm
Średnica gwintu 12 mm
Pole tolerancji h
Poziom tolerancji (jakość) 4
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzianów pierścieniowych do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2279 − 2299

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 502860
EAN / GTIN 4046122245949
Numer producenta 502860
Numer L L40130 3843
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

GO thread ring gauge / GR M 12x0,5 tolerance 4h

GO thread ring gauge
Dimensions according DIN 2285-1