• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Štíhlá, dobíjecí čelovka se třemi úrovněmi jasu a červeným předním světlem

Artiklové číslo: 502790
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 502790
EAN / GTIN 4058205031684
Číslo výrobce 502790
L-číslo L01700 100124
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Ledlenser HF4R Core je štíhlý a extrémně lehký základní model pro každodenní použití. Při venčení psa nebo kempování přesvědčí optimálním osvětlením blízkého i vzdáleného okolí díky dvěma světelným zdrojům a červenému přednímu světlu. Plynule otočná hlava svítidla zajišťuje flexibilitu, zatímco individuálně nastavitelný úzký čelenkový pásek drží pevně na hlavě. Výsledkem je dokonale vyvážený světelný obraz s optimálním osvětlením blízkého i vzdáleného prostoru. Integrovaná baterie se snadno a rychle nabíjí pomocí magnetického nabíjecího systému. Díky certifikaci IP68 je svítidlo vodotěsné i při trvalém ponoření. Dalšími chytrými funkcemi jsou praktická pojistka proti přepravě a indikátor stavu baterie a nabíjení. Záruka
  • : až 7 let (při registraci produktu). hmotnost s akumulátorový článek: 72 g. Materiál pouzdra: Plast (PC). Barva krytu: černá. Světelný výkon: až 500 lm v režimu Boost a 300 lm v režimu Power. Až 35 hodin svícení v úsporném režimu při 20 lm. Funkce osvětlení: Nízký výkon, střední výkon, vysoký výkon, zesílení, červené světlo. Teplota barvy: 5200 až 6200 K. Spínač: Multifunkční spínač. Index podání barev (CRI): 70. Pevně zabudovaná Li-ion baterie (3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh). doba nabíjení: 180 min nebo 130 min až 80 % (nabíjení možné během provozu). Rozsah dodávky: Svítidlo s akumulátorem, adaptérem Connect, magnetickým nabíjecím kabelem s USB-C konektorem na straně sítě. Třída ochrany: IP68.
  • Servis & produktoví poradci

    Přihlaste se

    Přihlásit se

    Vaše kontaktní osoba

    Nastavit provizi

    Vaše zákaznická karta

    U pokladny předložte QR kód.
    Získáno dne 

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku