Linterna frontal delgada y recargable con tres niveles de luminosidad y luz frontal roja.

Número de artículo: 502790
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 502790
EAN / GTIN 4058205031684
Número del fabricante 502790
Número L L01700 100124
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

La Ledlenser HF4R Core es el modelo básico, delgado y extremadamente ligero, para el uso diario. Al salir a pasear o acampar, convence por su óptima iluminación de cerca y de lejos gracias a dos fuentes de luz y a una luz delantera roja. El cabezal de la lámpara, que se puede girar sin escalonamientos, garantiza la flexibilidad, mientras que la cinta para la cabeza, estrecha y ajustable individualmente, se adapta perfectamente a la cabeza. El resultado es una imagen luminosa perfectamente equilibrada con una iluminación óptima tanto en distancias cortas como largas. La batería integrada se recarga de forma fácil y rápida mediante el sistema Magnetic Charge System. Gracias a la certificación IP68, la luminaria es resistente al agua incluso en caso de inmersión prolongada. Otras características inteligentes son el práctico seguro de transporte y el indicador del estado de la batería y de carga.
  • Garantía de: Hasta 7 años (con registro del producto). Peso con batería: 72 g. Material de la carcasa: Plástico (PC). Color de la carcasa: negro. Rendimiento lumínico: hasta 500 lm en modo Boost y 300 lm en modo Power. Hasta 35 horas de autonomía en modo ahorro de energía a 20 lm. Funciones de iluminación: Baja potencia, potencia media, potencia, refuerzo, luz roja. Temperatura de color: 5200 a 6200 K. Interruptor: Interruptor multifunción. Índice de reproducción cromática (IRC): 70. Batería de iones de litio integrada (3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh). tiempo de carga: 180 min, o 130 min hasta el 80 % (se puede cargar durante el funcionamiento). Contenido: Lámpara con batería recargable, adaptador Connect, cable de carga magnético con conexión USB-C para la red eléctrica. Clase de protección: IP68.
  • Asesores de productos y servicios