Kompaktní čelovka pro běhání, 3x AAA

Artiklové číslo: 502719
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 502719
EAN / GTIN 4058205030137
Číslo výrobce 502719
L-číslo L01700 100210
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

S NEO3 můžete vyrazit na další běh i ve tmě. Kompaktní čelovka vyniká jasným a přizpůsobeným světelným obrazcem, který byl speciálně vyvinut pro běh a pohybové sporty.: Blízký i vzdálený prostor je optimálně osvětlen. Rozložení hmotnosti čelovky zajišťuje rovnováhu a vysoký komfort nošení. Vlastnosti jako reflexní čelenka a červené blikající zadní světlo zajišťují 360° viditelnost a tím aktivně zvyšují bezpečnost. Hlavu lampy lze otočit o 45° pro individuální nastavení světelného kužele. Světlo se snadno napájí třemi bateriemi AAA, které jsou již součástí dodávky. Integrovaná LED dioda stavu baterie. Zabezpečení proti nechtěnému zapnutí během přepravy. Šířka hlavy lampy: 4,1 cm. Světelný výkon: max. 400 lm pro dosvit až 80 m. 4 režimy osvětlení. Doba běhu: až 20 hodin. baterie: 3x mikro (AAA). Rozsah dodávky: Svítidlo, 1 sada baterií, Comfort Pad (ochranná podložka pro vysoký komfort nošení). Hmotnost svítidla s bateriemi: 97 g. Stupeň ochrany IP54.