Linterna frontal compacta para correr, 3 pilas AAA

Número de artículo: 502719
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 502719
EAN / GTIN 4058205030137
Número del fabricante 502719
Número L L01700 100210
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

Con las NEO3, la próxima carrera en la oscuridad puede llegar. La linterna frontal compacta destaca por su haz de luz brillante y personalizado, diseñado específicamente para correr y practicar deportes de movimiento.: La zona cercana y lejana se ilumina de forma óptima. La distribución del peso de la linterna frontal garantiza el equilibrio y una gran comodidad de uso. Características como la cinta reflectante para la frente y la luz trasera roja intermitente garantizan una visibilidad de 360° y aumentan así activamente la seguridad. El cabezal de la lámpara se puede girar 45° para ajustar individualmente el haz de luz. La linterna funciona fácilmente con tres pilas AAA, que ya están incluidas en el volumen de suministro. LED integrado para indicar el estado de la batería. Seguridad durante el transporte contra encendido involuntario. Ancho del cabezal de la lámpara: 4,1 cm. Rendimiento lumínico: Máx. 400 lm para una distancia de iluminación de hasta 80 m. 4 modos de iluminación. Tiempo de funcionamiento: hasta 20 horas. pilas: 3 pilas micro (AAA). Contenido: Linterna, 1 juego de pilas, almohadilla Comfort Pad (almohadilla protectora para mayor comodidad). Peso de la linterna con pilas: 97 g. Clase de protección IP54.