• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompakte Laufsport-Stirnlampe, 3x AAA

Artikel-Nr.: 502719
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 502719
EAN / GTIN 4058205030137
Herstellernummer 502719
L-Nummer L01700 100210
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der NEO3 kann der nächste Lauf im Dunkeln kommen. Die kompakte Stirnlampe glänzt mit einem hellen und maßgeschneiderten Lichtbild, das speziell für den Lauf- und Bewegungssport entwickelt wurde: der Nah- und Fernbereich wird optimal ausgeleuchtet. Die Gewichtsverteilung der Stirnlampe sorgt dabei für Balance und hohen Tragekomfort. Eigenschaften wie das reflektierende Stirnband und das rot blinkende Rücklicht sorgen für 360°-Sichtbarkeit und erhöhen damit aktiv die Sicherheit. Der Lampenkopf lässt sich zur individuellen Justierung des Lichtkegels um 45° schwenken. Unkompliziert betrieben wird die Leuchte mit drei AAA-Batterien, die bereits im Lieferumfang enthalten sind. Integrierte Batteriestatus-LED. Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten. Breite des Lampenkopfes: 4,1 cm. Lichtleistung: max. 400 lm für bis zu 80 m Leuchtweite. 4 Lichtmodi. Laufzeit: bis zu 20 Stunden. Batterien: 3x Micro (AAA). Lieferumfang: Leuchte, 1 Batteriesatz, Comfort Pad (Schutzkissen für hohen Tragekomfort). Gewicht der Leuchte mit Batterien: 97 g. Schutzklasse IP54.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb