Nástroj na přestavování brzdových třmenů Knorr-Bremse

Artiklové číslo: 4971-11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4971-11
EAN / GTIN 4000896218257
Číslo výrobce 4971-11
L-číslo L60140 5140
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Manipulace při dodatečném seřizování (dodatečné seřizování brzdových třmenů) kotoučových brzd Knorr Bremse nákl. autom., omnibusu, traileru a os přívěsu všech značek
  • Dodatečné seřizování s nástrčným klíčem Velikost klíče 12 mm
  • Speciální profil s 11 zuby
  • Made In Germany
  • Pohon: Vnější šestihran 12 mm
  • Rozměry / délka: 18 mm
  • Průměr: 15 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 15 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 11.5 mm