Narzędzie do cofania zacisku w hamulcu tarczowym KNORR Bremse ∙ Zewnętrzny sześciokąt 12 mm ∙ 15 mm

Nr art.: 4971-11
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
Numer artykułu 4971-11
EAN / GTIN 4000896218257
Numer producenta 4971-11
Numer L L60140 5140
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Operation of the adjuster (adjusting the brake calliper) on Knorr-Bremse disc brakes on trucks, buses, trailers and trailer axles from all brands
  • Adjusting with nut-driver Wrench size 12 mm
  • Special 11-tooth profile
  • Made in Germany
  • Drive: Outside hexagon 12 mm
  • Dimensions / length: 18 mm
  • Diameter: 15 mm
  • Diameter d1 (output side): 15 mm
  • Diameter d2 (drive side): 11.5 mm