Reposicionador de la pinza de freno KNORR Bremse ∙ Hexágono exterior de 12 mm ∙ 18 mm

Número de artículo: 4971-11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4971-11
EAN / GTIN 4000896218257
Número del fabricante 4971-11
Número L L60140 5140
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento del ajuste (ajuste de las pinzas de freno) en los frenos de disco Knorr-Bremse en camiones, autobuses, remolques y ejes de remolque de todas las marcas
  • Ajuste con llave de vaso Ancho de llave 12 mm
  • Perfil de 11 dientes especial
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Hexágono exterior de 12 mm
  • Dimensiones / longitud: 18 mm
  • Diámetro: 15 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 15 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 11.5 mm