• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremssattel-Rücksteller KNORR Bremse ∙ 12 mm Außen-Sechskant ∙ 15 mm

Artikel-Nr.: 4971-11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 4971-11
EAN / GTIN 4000896218257
Herstellernummer 4971-11
L-Nummer L60140 5140
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung des Nachstellers (Nachstellen des Bremssattels) an Scheibenbremsen Knorr Bremse an Lkw, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen aller Marken
  • Nachstellen mit Steckschlüssel Schlüsselweite 12 mm
  • Spezielles 11 Zahn Profil
  • Made In Germany
  • Antrieb: Außen-Sechskant 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 18 mm
  • Durchmesser: 15 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 15 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 11.5 mm