Sonda pro měření magnetického pole, Stupně: 0

Artiklové číslo: 496972 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stupně Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost 0,045 kg
Směr pohledu max. 0 stupeň
Druh produktu Sonda

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 496972 0
EAN / GTIN 2050002080775
Číslo výrobce 3873.201
Výrobce/odpovědná osoba Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 Wuppertal, Deutschland, www.karldeutsch.de

Popis

Provedení:

Robustní měřicí sondy s měřicí hlavou 0° a 90° na optimální přizpůsobení geometrickým podmínkám. Díky provedení odolnému proti parafínu jsou měřicí sondy obzvláště odolné při testování trhlin za použití zkušebních prostředků na bázi oleje.