Sonde pour la mesure du champ magnétique, Degré: 0

Réf.: 496972 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Degré Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids 0,045 kg
Direction de visée max. 0 degré
Type de produit sonde

Identification et classification

Référence article 496972 0
EAN / GTIN 2050002080775
Réf. fabricant 3873.201
Fabricant/personne responsable Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 Wuppertal, Deutschland, www.karldeutsch.de

Description

Exécution:

Sondes de mesure robustes avec tête de mesure à 0° et 90° pour une adaptation optimale aux conditions géométriques. L’exécution résistant à la paraffine rend les sondes de mesure particulièrement résistantes lors du contrôle de fissures à l’aide d’instruments de contrôle à base d’huile.