• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Sonde voor de meting van magnetische velden, Graden: 0

Artikelnummer: 496972 0
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Graden Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 0,045 kg
Kijkrichting max. 0 graden
Producttype sonde

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 496972 0
EAN/GTIN 2050002080775
Nummer fabrikant 3873.201
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 Wuppertal, Deutschland, www.karldeutsch.de

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste meetsondes met 0°- en 90°- meetkop voor optimale aanpassing aan de geometrische verhoudingen. De paraffinebestendige uitvoering maakt de meetsondes bijzonder goed bestand tegen scheurcontroles met controlemiddelen op oliebasis.