Zařízení na měření intenzity magnetického pole, UV záření a bílého světla., Typ: 3873

Artiklové číslo: 496971 3873
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 3873
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Zobrazení signálu optický
Celková délka 133 mm
Celková šířka 81 mm
Celková výška 32 mm
Hmotnost celkem 230 g
Druh produktu Lokalizační přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 496971 3873
EAN / GTIN 2050002087118
Výrobce/odpovědná osoba Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 Wuppertal, Deutschland, www.karldeutsch.de

Popis

Provedení:

Zařízení pro měření intenzity magnetického pole, UV záření a bílého světla. V případě normovaných testů MT a PT je nutné kontrolovat podmínky sledování. Speciální sonda DEUTROLIGHT umožňuje kombinované měření UV záření a bílého světla. Měření intenzity světla v luxech přitom není ovlivněno UV zářením, takže měření je možné (jak vyžaduje norma ISO 3059) i při zapnuté UV lampě.
Další měrné jednotky: W/m² nebo μW/cm² (UV světlo), lx (bílé světlo)

Rozsah dodávky:

Vč. přepravního kufříku a zkušebního certifikátu
Sonda č. 496972 90, sonda pro UV a bílé světlo, referenční magnet

Zvláštní příslušenství:

Měřicí sondy č. 496972, komora s nulovým polem a referenční magnet s definovanou intenzitou magnetického pole