Dispozitiv de măsurare a intensității câmpului magnetic, a luminii UV și a luminii albe, Tip: 3873

Cod articol.: 496971 3873
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 3873
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Afișaj semnal optic
Lungimea totală 133 mm
Lăţimea totală 81 mm
Înălţimea totală 32 mm
Greutate totală 230 g
Tip produs Aparat de localizare

Identificare și clasificare

Cod articol 496971 3873
EAN / GTIN 2050002087118
Producător/responsabil Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 Wuppertal, Deutschland, www.karldeutsch.de

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv de măsurare a intensității câmpului magnetic, a luminii UV și a luminii albe. Pentru un test MT și PT conform standardelor, condițiile de vizualizare trebuie controlate. O sondă specială, senzorul DEUTROLIGHT, permite măsurarea combinată a luminii UV și a luminii albe. Măsurarea iluminării lux nu este afectată de radiațiile UV, astfel încât o măsurătoare (conform ISO 3059) este posibilă și atunci când lampa UV este pornită.
Unități de măsurare suplimentare: W/m² sau μW/cm² (lumină UV), lx (lumină albă)

Livrare:

Inclusiv valiză de transport şi certificat de verificare
Sonda cod 496972 90, sondă de lumină UV și lumină albă, magnet de referință

Accesorii opţionale:

Sonde cod 496972, cameră cu câmp zero și magnet de referință cu intensitate definită a câmpului