Ultrazvukový přístroj pro měření tloušťky stěny a rychlosti zvuku (bez kontrolní hlavy), Typ: 1076B

Artiklové číslo: 496950 1076B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření tloušťky stěn viz zkušební hlava č. 496954
Rozsah měření rychlosti zvuku 100 m/s - 19 999 m/s
Odečet 0,01 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Ochranná třída IP IP 54
Indikátor stavu baterie opticky a akusticky
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
Délka 131 mm
Šířka 81 mm
Výška 32 mm
Hmotnost včetně baterií bez ochranného pouzdra 175 g
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Obal Stabilní box
Druh produktu Přístroj na měření tloušťky stěn

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 496950 1076B
EAN / GTIN 2050001736901
Výrobce/odpovědná osoba Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Popis

Provedení:

Malé, praktické ultrazvukové zařízení pro měření tloušťky stěny s automatickou detekcí testovací hlavy. Materiály, které lze testovat: Všechny zvukově vodivé materiály, jako je ocel, železo, neželezné kovy, plasty, sklo, keramika atd. měření tloušťky stěny a rychlosti zvuku v jednom zařízení.
  • Komfortní navigace uživatele formou jednoduchého textu (vícejazyčné).
  • Variabilní režimy zobrazení pro optimální přizpůsobení měření: − standardní zobrazení − rozdílová hodnota − minimální hodnota

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně přepravního kufříku, spojovacího prostředku (100 ml), 2 baterií č. 081561 vel. LR3 a kalibračního protokolu.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí hlavy s měřicím rozsahem do 400 mm na poptávku.

Poznámka:

Varianty s datovou pamětí, datovým výstupem a SW pro statistiku nebo pro měření tloušťky stěn povrstvených materiálů na poptávku.