Pravoúhlá vrtačka

Artiklové číslo: 49455
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
Katalogové číslo 49455
EAN / GTIN 0616026494558
Číslo výrobce 49455
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Je kompatibilní s vrtáky se závitem 1/4″-28, které se prodávají samostatně.
  • Výška úhlu pouhých 1,2″ (30).
  • Motor řízený regulátorem udržuje otáčky i při zatížení.
  • Konstrukce s prodlouženým zadním tlumičem; včetně bezpečnostní zajišťovací páčky. Národní skladové číslo vlády USA 5130015498848.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 950
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 30 mm
  • Délka (mm): 330 mm
  • Šířka (mm): 152 mm
  • Hmotnost (kg): 0,95 kg