Perceuse à angle droit

Réf.: 49455
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 49455
EAN / GTIN 0616026494558
Réf. fabricant 49455
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Compatible avec les forets filetés 1/4″-28, vendus séparément.
  • Hauteur de l’angle de seulement 1,2″ (30).
  • Le moteur à régulateur maintient la vitesse en charge.
  • Silencieux arrière allongé ; levier de verrouillage de sécurité inclus. Numéro national d’inventaire du gouvernement américain : 5130015498848.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. tr/min: 950
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 30 mm
  • Longueur (mm): 330 mm
  • Largeur (mm): 152 mm
  • Poids (kg): 0,95 kg