Rubínový kuličkový dotyk keramika délka 50 mm, Kulička ⌀ D: 6mm

Artiklové číslo: 494234 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
360 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Kulička ⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka snímače L 50 mm
Efektivní pracovní délka L2 38,5 mm
Materiál hrot rubín
Typ snímače Snímač s kuličkou
Průměr dotykové kuličky D 6 mm
Druh produktu Měřící dotyk
Závitové připojení M4
Průměr hřídele Ds 4,5 mm
Materiál keramika
Hmotnost 4,8 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 494234 6
EAN / GTIN 2050001740571
Číslo výrobce A-5000-3709
Výrobce/odpovědná osoba Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Popis

Provedení:

Měřicí dotyky pro měřicí přístroje a obráběcí stroje z keramiky s připojovacím závitem M4.

Poznámka:

Další měřicí čidla s jinými rozměry a provedeními stopky na poptávku.