M18FBS127DO-0C akumulátorová pásová pila

Artiklové číslo: 4933498311
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933498311
EAN / GTIN 4058546521806
Číslo výrobce 4933498311
L-číslo L01870 118659
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Aktivace dvojitou spouští: Vyžaduje, aby měl uživatel neustále obě ruce na nářadí, a automaticky vypne nářadí, když jednu ruku sundá
  • Maximální kontrola pro jakýkoli materiál, 4stupňová regulace otáček + variabilní spoušť, ideální pro práci s nerezovou ocelí a hliníkem
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security poskytuje bezplatnou platformu pro sledování sítě a správu majetku v cloudu pro vaše nástroje. ONE-KEY™ nabízí také funkci dálkového zámku
  • Technologie Cut-Stop, nástroj se po řezání automaticky vypne, aby se zvýšila bezpečnost uživatele
  • Velká řezná kapacita až do průměru materiálu 127 x 127 mm
  • Integrovaný kryt čepele chrání uživatele před zraněním tím, že zabraňuje přístupu k čepeli
  • Druhý spouštěcí mechanismus v horní rukojeti
  • Beznástrojové zajištění čepele pro rychlé a snadné výměna pilového kotouče
  • Uzamykatelná, nastavitelná botka
  • Robustní kovový hák na krokve pro rychlé a snadné uložení na staveništi
  • Štíhlý celokovový kryt motoru a LED osvětlení pracovní plochy pro nejlepší přehled o řezu
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost
  • Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Doručeno do: Přepravní kufřík
  • hmotnost s akumulátorový článek: 5,8 (M18B5) kg
  • Volnoběžné otáčky: 0–168 min–1
  • délka řezu: 1139,8 mm
  • řezný výkon obdélníkové profily: 127 x 127 mm
  • Napětí: 18 V
  • Číslo UN: UN 3091

Rozsah dodávky:

Neobsahuje baterie, Neobsahuje nabíječku, Přepravní kufřík