• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FBS127DO-0C Akku-Bandsäge

Artikel-Nr.: 4933498311
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498311
EAN / GTIN 4058546521806
Herstellernummer 4933498311
L-Nummer L01870 118659
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Doppelte Auslöseraktivierung: Erfordert dass der Anwender immer beide Hände am Werkzeug hat und schaltet das Werkzeug automatisch ab, wenn eine Hand weggenommen wird
  • Maximale Kontrolle für jedes Material, 4-stufiger Geschwindigkeitsregler + variabler Geschwindigkeitsabzug, ideal für die Arbeit mit Edelstahl und Aluminium
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernsperrfunktion
  • Cut-Stop-Technologie, das Werkzeug schaltet sich nach dem Schnitt automatisch ab, um die Sicherheit des Anwenders zu erhöhen
  • Große Schneidkapazität bis zu einem Materialdurchmesser von 127 x 127 mm
  • Integrierte Klingenabdeckung schützt den Anwender vor Verletzungen, indem sie den Zugriff auf die Klinge verhindert
  • Zweiter Abzug im oberen Griff enthalten
  • Werkzeugloser Blattverriegelungsmechanismus für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel
  • Abschließbarer, verstellbarer Schuh
  • Stabiler Metall-Sparrenhaken für schnelle und einfache Aufbewahrung auf der Baustelle
  • Schlankes Vollmetall-Motorgehäuse und LED-Arbeitsflächenbeleuchtung für beste Sicht auf den Schnitt
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Geliefert in: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku: 5.8 (M18B5) kg
  • Leerlaufdrehzahl: 0 – 168 min-1
  • Schnittlänge: 1139.8 mm
  • Schnittleistung Rechteckprofile: 127 x 127 mm
  • Spannung: 18 V
  • UN-Nummer: UN 3091

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, Transportkoffer

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb